Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwagen, Bambus/Metall, schwarz / Maße: 50x28x70 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollwagen, Bambus/Metall, schwarz / Maße: 50x28x70 cm
Rollwagen, Bambus/Metall, schwarz / Maße: 50x28x70 cm
Rollwagen, Bambus/Metall, schwarz / Maße: 50x28x70 cm
Rollwagen, Bambus/Metall, schwarz / Maße: 50x28x70 cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-8029
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     13767
EAN/GTIN:
     4003368137674
Suchbegriffe:
Hängeregal
Küchen-Trolley
Küchenwagen
Rollwagen, Bambus/Metall, schwarz / Maße: 50x28x70 cm

Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Farbe:
beige
Länge:
50 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
71 cm
Gewicht:
3.67 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.