Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenrollwagen, MDF/Bambus, grau / Maße: 58x40x93 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Küchenrollwagen, MDF/Bambus, grau / Maße: 58x40x93 cm
Küchenrollwagen, MDF/Bambus, grau / Maße: 58x40x93 cm
Küchenrollwagen, MDF/Bambus, grau / Maße: 58x40x93 cm
Küchenrollwagen, MDF/Bambus, grau / Maße: 58x40x93 cm
Küchenrollwagen, MDF/Bambus, grau / Maße: 58x40x93 cm
Küchenrollwagen, MDF/Bambus, grau / Maße: 58x40x93 cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-8030
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     13768
EAN/GTIN:
     4003368137681
Suchbegriffe:
Hängeregal
Küchen-Trolley
Küchenwagen
Küchenrollwagen, MDF/Bambus, grau / Maße: 58x40x93 cm

Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Farbe:
grau
Länge:
58 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
93 cm
Gewicht:
9.20 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,28*
€ 128,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,27*
€ 125,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.