Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenrollwagen, Bambus/MDF, weiß / Maße: 50x37x86,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Küchenrollwagen, Bambus/MDF, weiß / Maße: 50x37x86,5 cm
Küchenrollwagen, Bambus/MDF, weiß / Maße: 50x37x86,5 cm
Küchenrollwagen, Bambus/MDF, weiß / Maße: 50x37x86,5 cm
Küchenrollwagen, Bambus/MDF, weiß / Maße: 50x37x86,5 cm
Küchenrollwagen, Bambus/MDF, weiß / Maße: 50x37x86,5 cm
Küchenrollwagen, Bambus/MDF, weiß / Maße: 50x37x86,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-8031
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     13788
EAN/GTIN:
     4003368137889
Suchbegriffe:
Küchen-Trolley
Küchenwagen
Küchenrollwagen, Bambus/MDF, weiß / Maße: 50x37x86,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Farbe:
weiß
Länge:
50.00 cm
Breite:
37.00 cm
Höhe:
86.50 cm
Gewicht:
12.50 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,94*
€ 120,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.