Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenschale "Modern Black", Glas, schwarz / Maße: 10,1x10,1x2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seifenschale "Modern Black", Glas, schwarz / Maße: 10,1x10,1x2 cm
Seifenschale "Modern Black", Glas, schwarz / Maße: 10,1x10,1x2 cm
Seifenschale "Modern Black", Glas, schwarz / Maße: 10,1x10,1x2 cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-8082
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     18936
EAN/GTIN:
     4003368189369
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage glas
Seifenschale "Modern Black", Glas, schwarz / Maße: 10,1x10,1x2 cm

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
schwarz
Höhe:
20.00 cm
Durchmesser:
10.10 cm
Gewicht:
0.16 kg
Weitere Suchbegriffe: seifenablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.