Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salz-/Pfeffermühle, Bambus / Maße: 5x5x14,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salz-/Pfeffermühle, Bambus / Maße: 5x5x14,7 cm
Salz-/Pfeffermühle, Bambus / Maße: 5x5x14,7 cm
Salz-/Pfeffermühle, Bambus / Maße: 5x5x14,7 cm
Salz-/Pfeffermühle, Bambus / Maße: 5x5x14,7 cm
Salz-/Pfeffermühle, Bambus / Maße: 5x5x14,7 cm
Salz-/Pfeffermühle, Bambus / Maße: 5x5x14,7 cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-8116
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     25172
EAN/GTIN:
     4003368251721
Suchbegriffe:
Pfeffer-Mühle
Pfeffermühle
Salz-Mühle
Salzmühle
Salz-/Pfeffermühle, Bambus / Maße: 5x5x14,7 cm

Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Farbe:
beige
Länge:
5.00 cm
Breite:
5.00 cm
Höhe:
14.70 cm
Gewicht:
0.02 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.