Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salz-/Pfeffermühle, Bambus / Maße: 5x5x21,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salz-/Pfeffermühle, Bambus / Maße: 5x5x21,7 cm
Salz-/Pfeffermühle, Bambus / Maße: 5x5x21,7 cm
Salz-/Pfeffermühle, Bambus / Maße: 5x5x21,7 cm
Salz-/Pfeffermühle, Bambus / Maße: 5x5x21,7 cm
Salz-/Pfeffermühle, Bambus / Maße: 5x5x21,7 cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-8117
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     25173
EAN/GTIN:
     4003368251738
Suchbegriffe:
Pfeffer-Mühle
Pfeffermühle
Salz-Mühle
Salzmühle
Salz-/Pfeffermühle, Bambus / Maße: 5x5x21,7 cm

Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Farbe:
beige
Länge:
5.00 cm
Breite:
5.00 cm
Höhe:
21.70 cm
Gewicht:
0.29 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.