Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Set "Dinos", 4-tlg., Kunststoff/Glas Ø2,5x0,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet-Set "Dinos", 4-tlg., Kunststoff/Glas Ø2,5x0,8
Magnet-Set "Dinos", 4-tlg., Kunststoff/Glas Ø2,5x0,8
Magnet-Set "Dinos", 4-tlg., Kunststoff/Glas Ø2,5x0,8
Magnet-Set "Dinos", 4-tlg., Kunststoff/Glas Ø2,5x0,8
Magnet-Set "Dinos", 4-tlg., Kunststoff/Glas Ø2,5x0,8
Magnet-Set "Dinos", 4-tlg., Kunststoff/Glas Ø2,5x0,8
Magnet-Set "Dinos", 4-tlg., Kunststoff/Glas Ø2,5x0,8
Artikel-Nr.:
     2813-376-8260
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     11247
EAN/GTIN:
     4003368112473
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Kühlschrankmagnet
Magnet-Set "Dinos", 4-tlg., Kunststoff/Glas Ø2,5x0,8

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
bunt gemischt
Länge:
2.50 cm
Breite:
2.50 cm
Höhe:
0.80 cm
Durchmesser:
0.25 cm
Gewicht:
0.03 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.