Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder-Wandgarderobe "Rainbow", MDF/Kiefer 48x13x24, FSC 100% SCS-COC-000256


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinder-Wandgarderobe "Rainbow", MDF/Kiefer 48x13x24, FSC 100% SCS-COC-000256
Kinder-Wandgarderobe "Rainbow", MDF/Kiefer 48x13x24, FSC 100% SCS-COC-000256
Kinder-Wandgarderobe "Rainbow", MDF/Kiefer 48x13x24, FSC 100% SCS-COC-000256
Artikel-Nr.:
     2813-376-8273
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     13539
EAN/GTIN:
     4003368135397
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Kinder-Wandgarderobe "Rainbow", MDF/Kiefer 48x13x24, FSC 100% SCS-COC-000256

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
bunt gemischt
Länge:
48.00 cm
Breite:
13.00 cm
Höhe:
24.00 cm
Gewicht:
1.14 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.