Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essig-/Ölflasche, 420 ml, Steingut/Edelstahl Ø7x22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Essig-/Ölflasche, 420 ml, Steingut/Edelstahl Ø7x22
Essig-/Ölflasche, 420 ml, Steingut/Edelstahl Ø7x22
Essig-/Ölflasche, 420 ml, Steingut/Edelstahl Ø7x22
Essig-/Ölflasche, 420 ml, Steingut/Edelstahl Ø7x22
Essig-/Ölflasche, 420 ml, Steingut/Edelstahl Ø7x22
Artikel-Nr.:
     2813-376-8385
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     19366
EAN/GTIN:
     4003368193663
Suchbegriffe:
Essig-Flasche
Essigflasche
Öl-Flasche
Ölflasche
Essig-/Ölflasche, 420 ml, Steingut/Edelstahl Ø7x22

Weitere Informationen:
Material:
Steingut
Farbe:
grün
Länge:
7.20 cm
Breite:
7.20 cm
Höhe:
22.60 cm
Durchmesser:
0.70 cm
Gewicht:
0.29 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
420.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: Ölspender, essig flasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.