Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türhandtuchhalter, Metall/Buche, salbei 24x10x5,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türhandtuchhalter, Metall/Buche, salbei 24x10x5,5
Artikel-Nr.:
     2813-376-8486
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     27446
EAN/GTIN:
     4003368274461
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter
Türhandtuchhalter, Metall/Buche, salbei 24x10x5,5

Weitere Informationen:
Material:
Eisen
Farbe:
lila
Länge:
24.00 cm
Breite:
10.00 cm
Höhe:
5.50 cm
Gewicht:
0.19 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.