Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serviette Citrus 100% Baumwolle gelb 40,0x40,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 12464 Serviette Citrus 100%Baumwolle gelb 40,0x40,0cm
Kela 12464 Serviette Citrus 100%Baumwolle gelb 40,0x40,0cm
Kela 12464 Serviette Citrus 100%Baumwolle gelb 40,0x40,0cm
Kela 12464 Serviette Citrus 100%Baumwolle gelb 40,0x40,0cm
Kela 12464 Serviette Citrus 100%Baumwolle gelb 40,0x40,0cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-8499
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12464
EAN/GTIN:
     4025457124648
Suchbegriffe:
Serviette
Servietten
Stoffserviette
stoffserviette 40x40cm
Serviette Citrus 100% Baumwolle gelb 40,0x40,0 cm

Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Breite:
40 cm
Gewicht:
0.04 kg
Weitere Suchbegriffe: stoffservietten gelb, serviette
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
1
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 4,29*
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 4,84*
€ 6,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 40,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12465
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.