Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenhandtuch Tia 100% Baumwolle sommerblau 2er Set 50,0x50,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Küchenhandtuch Tia 100% Baumwolle sommerblau 2er Set 50,0x50,0 cm
Küchenhandtuch Tia 100% Baumwolle sommerblau 2er Set 50,0x50,0 cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-8504
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12726
EAN/GTIN:
     4025457127267
Suchbegriffe:
Gruben-Handtuch
Gruben-Tuch
Grubenhandtuch
Grubentuch
Küchenhandtuch Tia 100% Baumwolle sommerblau 2er Set 50,0x50,0 cm

Weitere Informationen:
Länge:
50.00 cm
Breite:
50.00 cm
Gewicht:
0.22 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
€ 4,95*
ab € 5,55*
€ 8,45*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,76*
€ 17,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12729
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.