Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Thermoport 100 K schwarz mit Kühlplatte aus schwarzem Kunststoff mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Thermoport 100 K schwarz mit Kühlplatte aus schwarzem Kunststoff mit
RIEBER Thermoport 100 K schwarz mit Kühlplatte aus schwarzem Kunststoff mit
RIEBER Thermoport 100 K schwarz mit Kühlplatte aus schwarzem Kunststoff mit
Artikel-Nr.:
     2813-378-2269
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85020347
EAN/GTIN:
     4007537100742
Suchbegriffe:
GN-Kühlakku
GN-Kühlplatte
Gastronorm-Kühlakku
Gastronorm-Kühlplatte

RIEBER Thermoport 100 K schwarz mit Kühlplatte
aus schwarzem Kunststoff
mit angeschraubten Stapelrutschschienen
Außenmaß L/B/H 645 x 370 x 334 mm
Bestückung GN max. 1/1 200 mm tief
Gewicht 10,6 kg, mit Deckel
Inhalt mit GN-Einsätzen max. 26 L
mit im Deckel integrierter Kühlplatte GN 1/1 aus Kunststoff,
herausnehmbar, Befestigung durch Druckknöpfe

Weitere Informationen:
Länge:
65 cm
Breite:
37 cm
Höhe:
31 cm
Gewicht:
11.60 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,47*
€ 424,01*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,07*
€ 508,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,71*
€ 605,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,94*
€ 603,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,44*
€ 594,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,91*
€ 574,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,07*
€ 517,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.