Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Thermoport 50 KB schwarz Thermoport beheizt L/B/H 370 x 645 x 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Thermoport 50 KB schwarz Thermoport beheizt L/B/H 370 x 645 x 240 mm
RIEBER Thermoport 50 KB schwarz Thermoport beheizt L/B/H 370 x 645 x 240 mm
Artikel-Nr.:
     2813-378-2313
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85020217
EAN/GTIN:
     4007537100858
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Speisen-Transportbehälter
RIEBER Thermoport 50 KB schwarz
Thermoport beheizt
L/B/H 370 x 645 x 240 mm
Modell TH-50-KB
Behälter aus schwarzem Kunststoff
mit angeschraubten Stapelrutschschienen
Bestückung max. GN 1/1 100 mm tief
Gewicht ca. 7,3 kg, mit Deckel.
Inhalt mit GN-Einsätzen max. 11,7 l.
El.-Anschlusswert: 0,500 kW,
220- 240 V 50 Hz.
VDE und GS geprüft.

Neu: Thermoport darf nass und trocken
beheizt werden!

Weitere Informationen:
Länge:
64.50 cm
Breite:
37.00 cm
Höhe:
24.00 cm
Gewicht:
8.50 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 655,07*
€ 758,70*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 676,47*
€ 780,77*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,70*
€ 902,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,46*
€ 887,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,63*
€ 853,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,20*
€ 828,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,07*
€ 779,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.