Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Thermoport 100 KB schwarz, beheizt Thermoport (toplader) beheizbar, für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Thermoport 100 KB schwarz, beheizt Thermoport (toplader) beheizbar, für
RIEBER Thermoport 100 KB schwarz, beheizt Thermoport (toplader) beheizbar, für
Artikel-Nr.:
     2813-378-2326
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85020329
EAN/GTIN:
     4007537090821
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Speisen-Transportbehälter
RIEBER Thermoport 100 KB schwarz, beheizt
Thermoport (toplader) beheizbar,
für den Transport/Ausgabe von Speisen
L/B/H 645 x 370 x 308 mm
Behälter aus Kunststoff, doppelwandig isoliert
Farbe schwarz, für GN- Behälter maximal
1/1, 200 mm tief.
Gewicht: ca. 8,3 kg
Inhalt mit GN-Einsätzen max. 26 l.
El.-Anschlusswert: 0,500 kW,
220- 240 V 50 Hz.
VDE und GS geprüft.

Neu: Thermoport darf nass und trocken
beheizt werden!



Weitere Informationen:
Länge:
64.50 cm
Breite:
37.00 cm
Höhe:
30.80 cm
Gewicht:
9.30 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 709,76*
€ 809,29*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 734,17*
€ 832,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,29*
€ 963,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,58*
€ 951,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,28*
€ 916,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,27*
€ 890,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,76*
€ 844,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.