Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Thermoport 1000 H (Hot) umluftbeheizt Thermoport mit Tür, umluftbeheizt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Thermoport 1000 H (Hot) umluftbeheizt Thermoport mit Tür, umluftbeheizt
RIEBER Thermoport 1000 H (Hot) umluftbeheizt Thermoport mit Tür, umluftbeheizt
Artikel-Nr.:
     2813-378-2417
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85010405
EAN/GTIN:
     4007537099527
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Speisen-Transportbehälter
RIEBER Thermoport 1000 H (Hot) umluftbeheizt
Thermoport mit Tür, umluftbeheizt
L/B/H 410 x 680 x 470 mm
Modell TH-1000H
Thermoport aus Chromnickelstahl,
sichtbare Flächen blank.
Behälter und Tür doppelwandig, mit FCKW-
freiem PU-Schaum isoliert.
Mit 2 klappbaren Tragegriffen.
Oben mit Stapelprägung.
Unten angeschraubte Stapel-/Rutschschienen,
austauschbar
Innenraum tdichtgeschweißt (H§)mit 8 Paar fugenlos
tiefgezogenen Auflagesicken für max. GN 1/1.
Sickenabstand 36 mm.
Tür mit herausnehmbarer Dichtung und einem
Spannverschluss.
Temperatur thermostatisch geregelt, auf
+90 °C begrenzt.
Einsatzbereich: -20 bis +100 °C.
Die Tür glatt, ausgestattet mit herausnehmbarer,
digital regelbarer und optimierter Umluft-Heizung.
Überhitzungsschutz durch zusätzlichen Lüfter
sowie spezielle Steuerung für hohe Belastung.
Steckerfertig, Blindsteckerbuchse und
Spiralkabel ca. 1,5 m lang mit Schukostecker.
El.-Anschlusswert: 0,810 kW, 230 V.
Leergewicht: ca. 21 kg
Fassungsvermögen max. 38 l.

Ohne GN-Einsätze.


Weitere Informationen:
Länge:
41.00 cm
Breite:
65.50 cm
Höhe:
47.00 cm
Gewicht:
23.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.565,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.763,10*
€ 2.098,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.745,54*
€ 2.077,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.664,04*
€ 1.980,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.613,81*
€ 1.920,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.565,64*
€ 1.863,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.