Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Thermoport 1000 DU, 810 Watt Thermoport mit Deckel und Tür,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Thermoport 1000 DU, 810 Watt Thermoport mit Deckel und Tür,
RIEBER Thermoport 1000 DU, 810 Watt Thermoport mit Deckel und Tür,
Artikel-Nr.:
     2813-378-2488
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85010503
EAN/GTIN:
     4007537004552
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Speisen-Transportbehälter
RIEBER Thermoport 1000 DU, 810 Watt
Thermoport mit Deckel und Tür, umluftbeheizt
L/B/H 410 x 675 x 530 mm
Modell TH-1000DU
Thermoport aus Chromnickelstahl, 1.4301
(CNS), sichtbare Flächen blank.
Behälter und Tür doppelwandig, mit FCKW-
freiem PU-Schaum isoliert.
Mit 2 klappbaren Tragegriffen.
Unten umlaufender Stoßrahmen.
Oben mit abnehmbarem CNS-Deckel, doppel-
wandig, isoliert, mit Stapelprägung, mit
Spannverschlüssen und umlaufender Dichtung.
Innenraum mit 7 Paar fugenlos tiefgezogenen
Auflagesicken für max. GN 1/1.
Sickenabstand 55 mm.
Tür mit Dichtung und einem Spannverschluss.
Temperatur thermostatisch geregelt, auf
+90 °C begrenzt.
Einsatzbereich: -20 bis +100 °C.
Die Tür glatt, ausgestattet mit heraus-
nehmbarem Heizelement, steckerfertig,
mit Thermostat, regelbar, Blindstecker-
buchse und Spiralkabel ca. 1,5 m lang mit
Schukostecker.
El.-Anschlusswert: 0,810 kW, 230 V.
Leergewicht: ca. 32 kg
Fassungsvermögen max. 52 l.

Ohne GN-Einsätze.



Weitere Informationen:
Länge:
41.00 cm
Breite:
64.50 cm
Höhe:
53.00 cm
Gewicht:
30.00 kg
Leistungsaufnahme:
810 Watt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.572,64*
€ 1.772,05*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.033,87*
€ 2.260,30*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 3.559,11*
€ 3.818,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.260,30*
€ 2.689,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.239,97*
€ 2.665,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.143,92*
€ 2.551,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.089,68*
€ 2.486,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.033,87*
€ 2.420,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.