Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Th "Maxi K" 2x6000K Orange Thermoport "Maxi K" f. Bankett-Lösungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Th "Maxi K" 2x6000K Orange Thermoport "Maxi K" f. Bankett-Lösungen
RIEBER Th "Maxi K" 2x6000K Orange Thermoport "Maxi K" f. Bankett-Lösungen
Artikel-Nr.:
     2813-378-2500
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85020802
EAN/GTIN:
     4007537055042
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Speisen-Transportbehälter
RIEBER Th "Maxi K" 2x6000K Orange
Thermoport "Maxi K" f. Bankett-Lösungen
Orange
L/B/H 766 x 779 x 1280 mm
Modell TH-2-6000K
Bestehend aus: 2 Thermoporten , Mod. TH-6000K
und einem mobilen Verbindungssatz.

Der Verbindungssatz bestehend aus:
einem Fahrgestell, 2 Deckplatten mit
Distanzblech und 2 doppelten, stabilen
CNS-Schiebegriffen.
Das Fahrgestell mit rostfreier Rollenaus-
stattung gem. DIN 18867, Teil 8,
Raddurchmesser 125 mm.
2 Lenkrollen und 2 Lenkstopprollen.

Die beiden Thermoporte mit Tür, unbeheizt,
aus Kunststoff, übereinander angeordnet.
Die Thermoporte gefertigt aus Kunststoff,
Polypropylen, RAL 1007 (orange), isoliert,
doppelwandig. Mit je 12 Paar angeformten Auf-
lagesicken für GN-Behälter max. GN 2/1.
Auflagenabstand 36 mm.
Tür mit Bügelverschluss und Einsteckkarte
aus Kunststoff.
Inhalt mit GN-Einsätzen max. je 104 Liter.
Einsatzbereich: -20 bis +100 °C.

Leergewicht ca. 56,5 kg.



Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
orange
Länge:
76.60 cm
Breite:
77.90 cm
Höhe:
128.00 cm
Gewicht:
53.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.715,13*
€ 1.930,31*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.230,22*
€ 2.462,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.462,75*
€ 2.930,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.429,34*
€ 2.890,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.324,70*
€ 2.766,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.269,01*
€ 2.700,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.230,22*
€ 2.653,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.