Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Gastropolar 570 Edelstahl rechts GN-kompatibler Vorratskühlschrank, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Gastropolar 570 Edelstahl rechts GN-kompatibler Vorratskühlschrank, mit
RIEBER Gastropolar 570 Edelstahl rechts GN-kompatibler Vorratskühlschrank, mit
Artikel-Nr.:
     2813-378-2524
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     83020412
EAN/GTIN:
     4007537132040
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank

RIEBER Gastropolar 570 Edelstahl rechts
GN-kompatibler Vorratskühlschrank,
mit Umluftkühlung, abschließbar,
Innenkessel vertieft mit Bodenablauf inkl.
Verschlussstopfen und Bodenrost,
Kältekompressor geräusch- und schwingungsarm,
stufenlose Temperaturregelung,
Bedienblende oben mit digitaler Temperaturanzeige mittig,
optisches und akustisches Warnsignal,
Edelstahlstangengriff an der Tür,
Kältemittel R 600 a, Klimaklasse SN-ST,
Aufstellung auf 4 Edelstahlfüßen (150 - 210 mm hoch),
Innenraum mit CN-Verstellschienen ausgestattet für
wahlweise GN-Aufnahme für Behälter und thermoplates
oder Aufnahmeschienenset für 2/1 Roste
Bitte beachten Sie:
die Verstellschienen und Aufnahmesets müssen seperat
bestellt werden.
Bruttoinhalt: 583 Liter
Nutzvolumen (unbestückt): 583 Liter
Außenmaße (BxTxH): 750 x 750 x 1925 mm
Temperaturbereich: -2°C/+15°C (bis +38°C UT max.)
Anschlusswert: 220 W, 220 - 240 V, 50 Hz
Energieverbrau ca. 2,6 kWh/24h

Weitere Informationen:
Länge:
75 cm
Breite:
75 cm
Höhe:
186 cm
Gewicht:
110.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.948,07*
€ 2.078,33*
Frei Haus
ab € 2.394,97*
€ 2.514,12*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.412,91*
€ 2.552,25*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.552,25*
€ 3.037,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.519,75*
€ 2.998,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.454,76*
€ 2.921,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.433,10*
€ 2.895,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.412,91*
€ 2.871,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.