Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER GN-Flachdeckel Mod. 1111 Löffelausschn. Flachdeckel 1/1 aus CN mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER GN-Flachdeckel Mod. 1111 Löffelausschn. Flachdeckel 1/1 aus CN mit
RIEBER GN-Flachdeckel Mod. 1111 Löffelausschn. Flachdeckel 1/1 aus CN mit
Artikel-Nr.:
     2813-378-295
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     84030201
EAN/GTIN:
     4007537026233
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn deckel
RIEBER GN-Flachdeckel Mod. 1111 Löffelausschn.
Flachdeckel 1/1 aus CN
mit Löffelausschnitt

Weitere Informationen:
Länge:
32.50 cm
Breite:
53.00 cm
Höhe:
1.90 cm
Gewicht:
1.14 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,23*
€ 37,68*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 30,07*
€ 38,53*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 32,02*
€ 40,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.