| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-378-296 Herst.-Nr.: 84030202 EAN/GTIN: 4007537026240 |
| | |
|
| | |
| RIEBER GN-Flachdeckel Mod. 2311 Löffelausschn. Flachdeckel 2/3 aus CN mit Löffelausschnitt
Weitere Informationen: | | Länge: | 32.50 cm | Breite: | 35.20 cm | Höhe: | 1.90 cm | Gewicht: | 0.75 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,93* | € 35,23* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 27,70* | € 36,32* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 29,61* | € 38,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|