Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Check-Thermoport 4.0, 1000 KB-Umluft or. Check-Thermoport 4.0 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Check-Thermoport 4.0, 1000 KB-Umluft or. Check-Thermoport 4.0 1000
RIEBER Check-Thermoport 4.0, 1000 KB-Umluft or. Check-Thermoport 4.0 1000
RIEBER Check-Thermoport 4.0, 1000 KB-Umluft or. Check-Thermoport 4.0 1000
Artikel-Nr.:
     2813-378-3023
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85020426
EAN/GTIN:
     4007537128326
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Speisen-Transportbehälter
RIEBER Check-Thermoport 4.0, 1000 KB-Umluft or.
Check-Thermoport 4.0 1000 KB-Umluft orange,
inkl. Sensor, mit Tür, umluftbeheizt,
aus Kunststoff.
L/B/H 434 x 688 x 561 mm.
Modell TH 4.0 1000KB-Umluft
Behälter und Tür aus Polypropylen,
RAL 1007, orange, mit PU-Schaum isoliert.
Behälterinnenraum mit 12 Paar Auflage-
sicken, zum Einschieben von GN-Behältern,
max. GN 1/1 (325 x 530 mm).
Mit herausnehmbarer, digital regelbarer
und optimierter Umluft Heizung.
Überhitzungsschutz durch zusätzlichen Lüfter
sowie spezielle Steuerung für hohe Belastung.
Tür mit Stoßschutz für das Heizelement,
QR-Code für Produktinformationen und für das
Digitalisierungs- und Organisationssystem °CHECK
und Drehschieber für Feuchtigkeitsregulierung.
°CHECK-Sensor in Türinnenseite montiert.
Ohne Heizelement spülmaschinentauglich.
Mit 2 Tragegriffen aus schwarzem Kunststoff.
Inhalt mit GN-Einsätzen max. 52 Liter.
Zubehör: 1 Anschlusskabel, ca. 2 m lang,
mit Gerätedose und Schukostecker, lose
beiliegend.
Leergewicht: ca. 17,6 kg.
El.-Anschlusswert 0,810 kW,
220- 240 V 50 Hz.
VDE und GS geprüft.

Ohne GN-Behälter.



Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
orange
Länge:
43.50 cm
Breite:
67.00 cm
Höhe:
56.10 cm
Gewicht:
16.25 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.145,74*
€ 1.294,65*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.183,23*
€ 1.333,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.294,65*
€ 1.540,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.280,61*
€ 1.523,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.225,04*
€ 1.457,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.190,03*
€ 1.416,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.145,74*
€ 1.363,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.