Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieber Servierwagen 850 RL, 2 tiefgezogene Borde, varithekservo+ Servierwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rieber Servierwagen 850 RL, 2 tiefgezogene Borde, varithekservo+ Servierwagen
Rieber Servierwagen 850 RL, 2 tiefgezogene Borde, varithekservo+ Servierwagen
Artikel-Nr.:
     2813-378-3122
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88025502
EAN/GTIN:
     4007537164126
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen
Rieber Servierwagen 850 RL, 2 tiefgezogene Borde, varithekservo+ Servierwagen aus Edelstahl, Typ SW-850 RL-2M, montiert,
Innovative Schraubkonstruktion, pro Bord 4 Stoßecken, leichte Ausführung. L/B/H 870 x 570 x 955 mm Bordgröße 800 x 500 mm Gesamttragkraft 120 kg, luftidentische Rollen, 2 Lenkerollen
2 Lenkstoprollen, Raddurchmesser: 125 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
87.00 cm
Breite:
57.00 cm
Höhe:
95.50 cm
Gewicht:
15.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,31*
€ 432,80*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,39*
€ 445,82*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,80*
€ 515,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,78*
€ 512,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,10*
€ 497,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,94*
€ 479,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,31*
€ 429,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.