Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER thermoport CNS 2000 gekühlt R290 Der fahrbare Frontlader mit gradgenauer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER thermoport CNS 2000 gekühlt R290 Der fahrbare Frontlader mit gradgenauer
RIEBER thermoport CNS 2000 gekühlt R290 Der fahrbare Frontlader mit gradgenauer
Artikel-Nr.:
     2813-378-3271
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85010718
EAN/GTIN:
     4007537166052
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Metall Thermobehälter
RIEBER thermoport CNS 2000 gekühlt R290
Der fahrbare Frontlader mit gradgenauer und leistungsstarker Kompressorkühlung (digital steuerbar) und Umluftgebläse, dient zum sicheren Transport und Kalthalten von vorgekühlten Speisen im GN-System. Für beste Speisenqualität und absolute Transportsicherheit.

Raumeffiziente Bestückung mit GN-Behältern und GN-thermoplates®, in Kombination mit dem transportsicheren wasserdichten Steckdeckel oder für Vakuum mit dem vaculid®-Deckel.

Rieber thermoport® aus Kunststoff und Edelstahl sind miteinander kombiniert stapelbar und auf den Transport- bzw. Ausgabewagen abstellbar – fu¨r einen rutschfesten und sicheren Transport. Zudem besonders empfehlenswert für thermoport® Edelstahl die Transportsicherung.

Für eine lückenlose und automatische Temperaturdokumentation während des Transportes mit CHECK Sensor nachrüstbar. Durch den QR-Code ist eine eindeutige Identifikation und die Anbindung an die CHECK CLOUD möglich.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
49.20 cm
Breite:
76.90 cm
Höhe:
127.60 cm
Gewicht:
80.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.788,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.151,66*
€ 7.320,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.098,40*
€ 7.257,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.893,76*
€ 7.013,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.804,52*
€ 6.907,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.788,18*
€ 6.887,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.