Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER thermoport canteen (hybrid 140°C) Der fahrbare Frontlader, serienmäßig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER thermoport canteen (hybrid 140°C) Der fahrbare Frontlader, serienmäßig
RIEBER thermoport canteen (hybrid 140°C) Der fahrbare Frontlader, serienmäßig
Artikel-Nr.:
     2813-378-3279
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85010919
EAN/GTIN:
     4007537165970
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Metall Thermobehälter
RIEBER thermoport canteen (hybrid 140°C)
Der fahrbare Frontlader, serienmäßig mit hybrid Tür (140°C), eignet sich für mobiles und vollfunktionales Regenerieren/Zubereiten und kann flexibel an jede Ausgabesituation gefahren werden und schnell als komplette Ausgabekantine vor Ort bestückt werden. Mit wählbaren Programmen für Kalt- und Warmhalten gleichzeitig oder separat, wie auch Regenerieren und Garen von Speisen. Die Speisen im Wagen-Innenraum werden sicher Transportiert & Warmgehalten und können oben über den abnehmbaren Deckel, sowie seitlich über die ausklappbaren GN Aufnahmerahmen direkt aus den eingehängten GN-Behältern Ausgegeben/Geschöpft werden. Schnelles Nachbestücken erfolgt aus dem Innenraum. Kann flexibel mit weiteren mobilen Rieber Systemprodukten erweitert werden, wie z. B. Servierwagen.

Die hybrid Tür (140°C) kann in Sekundenschnelle gegen eine aktive Funktionstür oder neutrale Tür ausgetauscht werden. Für aktives Warmhalten empfiehlt sich die Tür mit zuheizbarer Umluftheizung. Bei allen Türoptionen ist eine zusätzliche Kühloption durch Einschub von GN 1/1 Ku¨hlpellets möglich. Neutraltüre eignet sich zum Transportieren und Warmhalten. Weiteres optionales Zubehör ist die klapp- und arretierbare Spuckschutzscheibe gästeseitig.

Alle Rieber thermoport® aus Kunststoff und Edelstahl sind miteinander kombiniert stapelbar und auf den Transport- bzw. Ausgabewagen abstellbar. Bestückung mit GN-Behältern und GN-thermoplates®, in Kombination mit dem transportsicheren wasserdichten Steckdeckel oder für Niedertemperaturgaren im Vakuum mit dem vaculid®-Deckel.

Für eine lückenlose und automatische Temperaturdokumentation während des Transportes mit CHECK Sensor nachrüstbar. Durch den QR-Code ist eine eindeutige Identifikation und die Anbindung an die CHECK CLOUD möglich.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
59.20 cm
Breite:
78.80 cm
Höhe:
95.90 cm
Gewicht:
56.80 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.001,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.433,18*
€ 8.845,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.366,16*
€ 8.765,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.119,21*
€ 8.471,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.016,54*
€ 8.349,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.001,82*
€ 8.332,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.