Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER thermoport K 100 Rieber unbeheizt -D grün Der stapelbare Toplader dient


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER thermoport K 100 Rieber unbeheizt -D grün Der stapelbare Toplader dient
RIEBER thermoport K 100 Rieber unbeheizt -D grün Der stapelbare Toplader dient
Artikel-Nr.:
     2813-378-3289
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85020350
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Metall Thermobehälter
RIEBER thermoport K 100 Rieber unbeheizt -D grün
Der stapelbare Toplader dient zum sicheren Transport sowie Warm- und Kalthalten von Speisen im GN-System. Für beste Speisenqualität und absolute Transportsicherheit.

Raumeffizient bestückt mit 2 x GN-Behältern 1/2 200 mm tief, in Kombination mit den passenden transportsicheren wasserdichten Steckdeckeln. An der Deckel Innenseite mit 2 Mulden mit je 1x Schöpfkelle und 1 x Schaumlöffel ausgestattet.

Rieber thermoport® aus Kunststoff und Edelstahl sind miteinander kombiniert stapelbar und auf den Transport- bzw. Ausgabewagen abstellbar – fu¨r einen rutschfesten und sicheren Transport.



Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
37.00 cm
Breite:
64.50 cm
Höhe:
33.80 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 924,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.062,54*
€ 1.264,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.059,28*
€ 1.260,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.023,24*
€ 1.217,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 987,27*
€ 1.174,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,71*
€ 1.100,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.