Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER thermoport K 1000 D-FLAT-umluftbeheizt-orange Der stapelbare Frontlader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER thermoport K 1000 D-FLAT-umluftbeheizt-orange Der stapelbare Frontlader
RIEBER thermoport K 1000 D-FLAT-umluftbeheizt-orange Der stapelbare Frontlader
Artikel-Nr.:
     2813-378-3294
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85020436
EAN/GTIN:
     4007537163747
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Metall Thermobehälter
RIEBER thermoport K 1000 D-FLAT-umluftbeheizt-orange
Der stapelbare Frontlader mit zuheizbarer, gradgenauer und leistungsstarker Umluftheizung (digital steuerbar), dient zum sicheren Transport und Warmhalten von Speisen im GN-System. Die mobile Küche, für beste Speisenqualität und absolute Transportsicherheit.

Raumeffiziente Bestückung mit GN-Behältern und GN-thermoplates®, in Kombination mit dem transportsicheren wasserdichten Steckdeckel oder für Niedertemperaturgaren im Vakuum mit dem vaculid®-Deckel. Zusätzliche Kühloption mit Einschub von GN 1/1 Ku¨hlpellets möglich, durch reinen Umluftbetrieb wird die kalte Luft gleichmäßig im Innenraum verteilt.

Rieber thermoport® aus Kunststoff und Edelstahl sind miteinander kombiniert stapelbar und auf den Transport- bzw. Ausgabewagen abstellbar – fu¨r einen rutschfesten und sicheren Transport.

Für eine lückenlose und automatische Temperaturdokumentation während des Transportes mit CHECK Sensor nachrüstbar. Durch den QR-Code ist eine eindeutige Identifikation und die Anbindung an die CHECK CLOUD möglich.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
43.50 cm
Breite:
63.40 cm
Höhe:
56.10 cm
Gewicht:
14.80 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.061,26*
€ 1.184,42*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.084,28*
€ 1.219,29*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.184,42*
€ 1.409,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.169,44*
€ 1.391,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.099,98*
€ 1.308,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.075,21*
€ 1.279,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.061,26*
€ 1.262,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.