Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER thermoport K 2x6000 A-FLAT 1x beheizt und 1x unbeheizt-schwarz Rieber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER thermoport K 2x6000 A-FLAT 1x beheizt und 1x unbeheizt-schwarz Rieber
RIEBER thermoport K 2x6000 A-FLAT 1x beheizt und 1x unbeheizt-schwarz Rieber
Artikel-Nr.:
     2813-378-3307
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85020824
EAN/GTIN:
     4007537164034
Suchbegriffe:
Speisen-Transportbehälter
Speisen-Transportbox
Speisentransportbehälter
Gastro-Isolierbehälter
RIEBER thermoport K 2x6000 A-FLAT 1x beheizt und 1x unbeheizt-schwarz
Rieber ist der Komplett-Systemanbieter für digitale und nachhaltige Catering-Systemlösungen.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
76.60 cm
Breite:
79.00 cm
Höhe:
128.00 cm
Gewicht:
58.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.097,58*
€ 2.330,19*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.715,55*
€ 2.978,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.978,10*
€ 3.543,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.950,53*
€ 3.511,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.827,98*
€ 3.365,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.764,08*
€ 3.289,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.715,55*
€ 3.231,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.