Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER thermoport K 2x6000 D-FLAT 1x beheizt und 1x unbeheizt-orange Die


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER thermoport K 2x6000 D-FLAT 1x beheizt und 1x unbeheizt-orange Die
RIEBER thermoport K 2x6000 D-FLAT 1x beheizt und 1x unbeheizt-orange Die
Artikel-Nr.:
     2813-378-3308
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85020825
EAN/GTIN:
     4007537164669
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Speisen-Transportbehälter
RIEBER thermoport K 2x6000 D-FLAT 1x beheizt und 1x unbeheizt-orange
Die stapelbaren Frontlader mit zuheizbarer, gradgenauer und leistungsstarker Umluftheizung (digital steuerbar) und ohne Heizung, dienen zum sicheren Transport sowie Warm- und Kalthalten von Speisen im GN-System. Die mobile Küche, für beste Speisenqualität und absolute Transportsicherheit.

Raumeffiziente Bestückung mit GN-Behältern und GN-thermoplates®, in Kombination mit dem transportsicheren wasserdichten Steckdeckel oder für Niedertemperaturgaren im Vakuum mit dem vaculid®-Deckel. Zusätzliche Kühloption mit Einschub von GN 1/1 Ku¨hlpellets möglich, durch reinen Umluftbetrieb wird die kalte Luft gleichmäßig im Innenraum verteilt. Durch den Isosteg kann der Innenraum in einen Warm- und Kaltbereich aufgeteilt werden.



Für eine lückenlose und automatische Temperaturdokumentation während des Transportes mit CHECK Sensor nachrüstbar. Durch den QR-Code ist eine eindeutige Identifikation und die Anbindung an die CHECK CLOUD möglich.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
76.60 cm
Breite:
79.00 cm
Höhe:
128.00 cm
Gewicht:
55.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.376,58*
€ 2.626,41*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.078,48*
€ 3.352,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.352,30*
€ 3.989,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.305,61*
€ 3.933,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.170,10*
€ 3.772,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.104,15*
€ 3.693,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.078,48*
€ 3.663,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.