Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER acs 600 ec - 1x varithek, Frontcooking Station Die fahrbare Station mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER acs 600 ec - 1x varithek, Frontcooking Station Die fahrbare Station mit
RIEBER acs 600 ec - 1x varithek, Frontcooking Station Die fahrbare Station mit
Artikel-Nr.:
     2813-378-3479
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     91140456
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse
RIEBER acs 600 ec - 1x varithek, Frontcooking Station
Die fahrbare Station mit integrierter Push- & Pull-Absaugtechnik „Air-Cleaning-System“, komplett aus hochwertigem Edelstahl, bietet uneingeschränkte Flexibilität und Mobilität beim Kochen und macht Frontcooking zum Erlebnis – ganz ohne unerwünschte Gerüche.

Mit digitaler Steuerung und zuverlässigem mehrstufigem Filtersystem aus Fett-, Aktivkohle- und Schadstofffilter im Unterbau, werden sämtliche Gerüche neutralisiert.

Durch den perfekt quer verlaufenden Luftstrom (ec) von links nach rechts, werden die beim Zubereiten entstehenden Wrasen aus fett- und wasserbelastender Luft, dort beseitigt wo sie entstehen, mittels einem flammendurchschlagssicheren Hochleistungs-Wirbelstromfilter. Ein Aktivkohlefilter bindet die entstandenen Gerüche. Filterstufen können optional durch Filterzubehör erweitert werden, mittels Plasmagenerator und HEPA Filter.

Die digitale Steuerung bietet verschiedene hilfreiche Funktionen, wie die Anzeige des Abnutzungsgrades der Filterelemente (Aktivkohlefilter), eine 4-stufige Absaugleistung, sowie eine Fehleranzeige mittels durchlaufendem Text. Verschiedenfarbige LED Leuchten zeigen Ihnen den Betriebszustand an, zudem ist ein Betriebsstundenzähler integriert und es gibt eine sichere Alarmierungsfunktion mit Summer.

In Kombination mit dem varithek®-Modul-System bekommt die acs höchste Flexibilität für jede Art der Zubereitung mit dem GN-Kochtopf thermoplates® aus einzigartigem SWISS-PLY-Mehrschichtmaterial für beste Speisenqualität.
Das einfache Einstellen der vielfältigen varithek®-Module (400er Module direkt, 1/1 Module in Kombination mit AST-Systemträger), in der abgesenkten Einstellnische für 1 Modul, erlauben Ihnen jegliche Funktions-Kombination und schnelles Austauschen – von Grill-, Pasta- & Fritteuse- bis Ceran oder Induktions-Modulen.

Alle varithek®-Module sind genormt und somit flexibel kombinier- und austauschbar, für passgenaues Einschieben in die AST-/EST-Systemträger / GN-port (1/1) oder direktes Einstellen ohne Systemträger (400er) je nach Anwendungsart.



Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
60.00 cm
Breite:
76.00 cm
Höhe:
100.20 cm
Gewicht:
100.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.225,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.777,11*
€ 10.444,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.541,59*
€ 10.164,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8.458,52*
€ 10.065,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.306,12*
€ 9.884,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.225,68*
€ 9.788,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.