Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Induktions-Kochkessel SWISS|PLY - 86L-für Bundeswehr Der


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Induktions-Kochkessel SWISS|PLY - 86L-für Bundeswehr Der
RIEBER Induktions-Kochkessel SWISS|PLY - 86L-für Bundeswehr Der
Artikel-Nr.:
     2813-378-3495
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     99030214
EAN/GTIN:
     4007537164300
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kochkessel
kochkessel
RIEBER Induktions-Kochkessel SWISS|PLY - 86L-für Bundeswehr

Der energieeffiziente Induktions-Kochkessel kann universal zum Kochen, Sieden, Braten, Dämpfen und Frittieren eingesetzt werden. Zudem ist der Kessel mobil und einfach bedienbar mit stufenlos regelbaren Leistungsstufen 1-11 und einem Fassungsvermögen von 86 Liter.

Der Unterschied in Punkto Energieeffizienz zu herkömmlichen Kochkesseln liegt in der induktiv beheizten Bodenplatte aus SWSISS|PLY Mehrschichmaterial. Diese leitet die Wärme besonders schnell und gleichmäßig, mit einer optimalen Energieauslastung von 16 Ampere und 10 kW.

In nur ca. 50 Minuten können 65 Liter Wasser auf +98 °C aufgeheizt werden und in ca. 4 Minuten erreicht die Mehrschichtplatte eine Grilltemperatur von +250 °C.

Der gut isolierte Deckel ausgestattet mit Überdrucköffnung und einem einrastbarem Verschlussbügel und integriertem Drehgelenk, fixierbar für einen Öffnungswinkel von ca. 70°, für sichere Bedienung.

In dem energieeffizienten Induktions-Kochkessel können Speisen im Großgebinde direkt im Kesselboden mit 86 Liter Fassungsvermögen zubereitet werden, aber auch problemlos im kleineren Gebinde mit einsetzbaren GN-Behältern mit SWISS|PLY Mehrschichtboden oder GN-thermoplates®, für minimalen Reinigungsaufwand, da der Kessel selbst sauber bleibt.





Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
114.40 cm
Breite:
70.00 cm
Höhe:
58.10 cm
Gewicht:
90.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.740,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.950,54*
€ 20.171,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.870,83*
€ 20.076,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.746,11*
€ 19.927,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.740,75*
€ 19.921,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.