Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stelton Isol. Eiseimer, 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stelton Isol. Eiseimer, 1 l
Stelton Isol. Eiseimer, 1 l
Artikel-Nr.:
     2813-379-005
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     05-1
EAN/GTIN:
     5709846000070
Suchbegriffe:
Eis-Eimer
Eiseimer
eiseimer
Stelton Isol. Eiseimer, 1 l

Weitere Informationen:
Länge:
26.00 cm
Breite:
18.00 cm
Höhe:
12.00 cm
Gewicht:
1.10 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,12*
€ 288,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,81*
€ 286,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,83*
€ 269,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,53*
€ 260,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,67*
€ 231,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.