Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPICE-IT Tablett Ø 24.5 cm weiß, Maße: 125 x 115 x 115 mm Das SPICE-IT Tablett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPICE-IT Tablett Ø 24.5 cm weiß, Maße: 125 x 115 x 115 mm Das SPICE-IT Tablett
SPICE-IT Tablett Ø 24.5 cm weiß, Maße: 125 x 115 x 115 mm Das SPICE-IT Tablett
SPICE-IT Tablett Ø 24.5 cm weiß, Maße: 125 x 115 x 115 mm Das SPICE-IT Tablett
SPICE-IT Tablett Ø 24.5 cm weiß, Maße: 125 x 115 x 115 mm Das SPICE-IT Tablett
SPICE-IT Tablett Ø 24.5 cm weiß, Maße: 125 x 115 x 115 mm Das SPICE-IT Tablett
SPICE-IT Tablett Ø 24.5 cm weiß, Maße: 125 x 115 x 115 mm Das SPICE-IT Tablett
SPICE-IT Tablett Ø 24.5 cm weiß, Maße: 125 x 115 x 115 mm Das SPICE-IT Tablett
Artikel-Nr.:
     2813-379-2880
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     Z00079
EAN/GTIN:
     5709846018501
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
SPICE-IT Tablett Ø 24.5 cm weiß, Maße: 125 x 115 x 115 mm
Das SPICE-IT Tablett ist ein schönes Tablett aus weißem Steinzeug, das auf den allermeisten Ku¨chentischen eine gute Figur macht. Verwenden Sie das Tablett fu¨r Öl, Gewu¨rze, die Salzschale oder die Pfeffermu¨hle, um Kru¨mel und Flecken auf dem Ku¨chentisch zu vermeiden. Der Tablette eignet sich auch zum Servieren und hat die perfekte Grösse als Tortenplatte.

Weitere Informationen:
Länge:
13 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
12 cm
Gewicht:
1.10 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,27*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.