Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FREEZE-IT Eiswürfelbox mit Deckel light blau, Maße: 120 x 120 x 160 mm Die


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FREEZE-IT Eiswürfelbox mit Deckel light blau, Maße: 120 x 120 x 160 mm Die
FREEZE-IT Eiswürfelbox mit Deckel light blau, Maße: 120 x 120 x 160 mm Die
FREEZE-IT Eiswürfelbox mit Deckel light blau, Maße: 120 x 120 x 160 mm Die
Artikel-Nr.:
     2813-379-2956
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     Z00551
EAN/GTIN:
     5709846026810
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Form
Eiswürfelform
eiswürfel form

FREEZE-IT Eiswürfelbox mit Deckel light blau, Maße: 120 x 120 x 160 mm
Die großen FREEZE-IT Eiswürfelbox gestalten große, quadratische Würfel, sodass man pro Glas lediglich einen Eiswürfel benötigt. Getränken für Kinder und Erwachsene verleiht man ein originelles, appetitliches Flair, indem die Eiswürfel mit einer raffinierten Note in Form von Fruchtstücken, Limetten- oder Zitronenscheiben, Minzblättern, essbaren Blüten, natürlichen Fruchtfarben.

Weitere Informationen:
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
16 cm
Gewicht:
0.35 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,22*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.