Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUICY Zitruspresse yellow - Maße: 12 x 14,4 x 7 cm - von Stelton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUICY Zitruspresse yellow - Maße: 12 x 14,4 x 7 cm - von Stelton
JUICY Zitruspresse yellow - Maße: 12 x 14,4 x 7 cm - von Stelton
JUICY Zitruspresse yellow - Maße: 12 x 14,4 x 7 cm - von Stelton
Artikel-Nr.:
     2813-379-3080
Hersteller:
     RIG-TIG
Herst.-Nr.:
     Z00053
EAN/GTIN:
     5709846030053
Suchbegriffe:
Beeren-Presse
Beerenpresse
Frucht-Presse
Fruchtpresse
JUICY Zitruspresse yellow - Maße: 12 x 14,4 x 7 cm - von Stelton

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
12.00 cm
Breite:
14.40 cm
Höhe:
7.00 cm
Gewicht:
0.09 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.