Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Untergestell PO CT | Füßehöhenverstellbar: Nein | Maße: 89,5 x 73,5 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Untergestell PO CT | Füßehöhenverstellbar: Nein | Maße: 89,5 x 73,5 x
Bartscher Untergestell PO CT | Füßehöhenverstellbar: Nein | Maße: 89,5 x 73,5 x
Bartscher Untergestell PO CT | Füßehöhenverstellbar: Nein | Maße: 89,5 x 73,5 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-1003
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     200319
EAN/GTIN:
     4015613602455
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gastronomie-Unterbau
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Bartscher Untergestell PO CT | Füßehöhenverstellbar: Nein | Maße: 89,5 x 73,5 x 90,0cm. Gewicht: 15 kg
Untergestell PO CT | Füße höhenverstellbar: Nein • Farbe: Silber • Material: Chromnickelstahl • Grundboden: Ja | Maße: 89,5 x 73,5 x 900 cm. Gewicht: 15 kg

Weitere Informationen:
Länge:
89.50 cm
Breite:
73.50 cm
Höhe:
90.00 cm
Gewicht:
15.00 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 271,93*
€ 326,43*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,76*
€ 336,26*
Frei Haus
ab € 282,98*
€ 337,28*
Frei Haus
ab € 288,27*
€ 344,58*
4 Tage
unbekannt
€ 19,99*
ab € 347,28*
€ 410,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,43*
€ 388,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,34*
€ 383,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,45*
€ 359,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,59*
€ 350,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,93*
€ 323,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.