Pizzaofen CT 100 Produktdetails: Gehäuse: Stahlblech, lackiert Backkammer: B 610 x T 610 x H 140 mm 4 Pizzen Ø 30 cm Temperatur bis 400 °C Innenbeleuchtung Anschlusswert: 4,2 kW / 3 NAC 380 V B 890...
Pizzabackofen "Mini 1" Produktdetails: Ausführung Edelstahl Backkammer: B 410 x T 370 x H 90 mm mit Boden aus hitzebeständigem Stein Temperatur bis 300 °C mit Timer Anschlusswert: 2 kW / 230 V Maße...
Pizzabackofen "Mini 2" Produktdetails: Ausführung Edelstahl Backkammer je: B 410 x T 370 x H 90 mm mit Boden aus hitzebeständigem Stein Temperatur bis 300 °C mit Timer Anschlusswert: 3 kW / 230 V M...
Pizzaofen CT 200 Produktdetails: Gehäuse: Stahlblech, lackiert Backkammer je: B 610 x T 610 x H 140 mm 2 x 4 Pizzen Ø 30 cm Temperatur bis 400 °C Innenbeleuchtung Anschlusswert: 8,4 kW / 3 NAC 380 ...
Bartscher Pizzabackofen "Mini Plus 2" | Spannung: 230 V | Maße: 57 x 55 x 475 cm. Gewicht: 41,8 kg Pizzabackofen "Mini Plus 2" | Spannung: 230 V • Sichtfenster: Ja • Timer: Ja • Anschlusswert: 3,4 ...
Bartscher Durchlaufpizzaofen 3550TB10 Pizza und Snacks am laufenden Band: Mit dem Durchlaufpizzaofen gelingen Pizzen, belegte Baguettes oder auch Toasts. ++ Pizza / Pasta - Pizzaöfen ++ Ausführung ...
Ausführung Edelstahl Backkammer: B 410 x T 370 x H 90 mm, 1 Pizza Ø 35 cm Mit Boden aus hitzebeständigem Stein Ober- und Unterhitze getrennt regelbar Temperatur bis 400 °C Innenbeleuchtung
Bartscher Pizzaofen ET 105, 1BK 1050x1050 | Spannung: 400 V | Maße: 131 x 127 x 420 cm. Gewicht: 143 kg Pizzaofen ET 105, 1BK 1050x1050 | Spannung: 400 V • Sichtfenster: Ja • Timer: Nein • Anschlus...
Backkammer extra groß für 9 Pizzen Ø 33 cm. Boden aus hitzebeständigem Stein. Gehäuse: verzinktes Stahlblech, lackiert Tür: CNS 18/10 Backkammer je: B 1050 x T 1050 x H 150 mm 2 x 9 Pizzen Ø 33 cm ...