Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Fritteuse Gas 600, B400, 1x8L |Gas-Art: Flüssiggas ,Erdgasdüsen sind


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Fritteuse Gas 600, B400, 1x8L |Gas-Art: Flüssiggas ,Erdgasdüsen sind
Bartscher Fritteuse Gas 600, B400, 1x8L |Gas-Art: Flüssiggas ,Erdgasdüsen sind
Artikel-Nr.:
     2813-380-1058
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     1315113
EAN/GTIN:
     4015613433028
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Tisch-Friteuse
Tisch-Fritteuse
Bartscher Fritteuse Gas 600, B400, 1x8L |Gas-Art: Flüssiggas ,Erdgasdüsen sind beigelegt |Maße: 40 x 60 x 29,0 cm. Gewicht: 25 kg
Fritteuse Gas 600, B400, 1x8L | Serie 600 - Leistungsstarke Kochgeräte durch praktische Modulbauweise mit geringem Platzbedarf. Aufbau und Ausstattung der Kochzeile nach Ihren Bedürfnissen. Geräte aus hochwertigem Chromnickelstahl 18/10 stehen für lange Lebensdauer bei kompakter Ausführung. ; | Gas-Art: Flüssiggas ,Erdgasdüsen sind beigelegt • Tiefe Korb: 290 mm • Füße höhenverstellbar: Nein • Breite Korb: 227 mm • Anzahl Becken: 1 • Anzahl Körbe: 1 • Beckeninhalt: 8 Liter • Betriebsart: Gas • Material: CNS 18/10 • Ein-/Ausschalter: Nein • Fettablasshahn;Ja • Typ;Tischgerät • Fettauffangbehälter;Nein • Kontrollleuchte;Ja • Farbe;Silber • Höhe Korb;120 mm • Serie;600 • Steuerung;Knebel • Anschlusswert;6,7 kW | Maße: 40 x 60 x 290 cm. Gewicht: 25 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
40.00 cm
Breite:
60.00 cm
Höhe:
29.00 cm
Gewicht:
25.00 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 1.641,18*
€ 1.810,03*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.691,69*
€ 1.863,40*
Frei Haus
ab € 1.744,56*
€ 1.912,55*
Frei Haus
ab € 1.778,62*
€ 1.953,05*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.810,03*
€ 2.153,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.787,95*
€ 2.127,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.715,20*
€ 2.041,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.674,35*
€ 1.992,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.641,18*
€ 1.953,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
1315213
ab € 2.783,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.