Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Elektroherd 600, 2 Felder, TG |Inklusive: - | Maße: 40 x 60 x 29,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Elektroherd 600, 2 Felder, TG |Inklusive: - | Maße: 40 x 60 x 29,0
Bartscher Elektroherd 600, 2 Felder, TG |Inklusive: - | Maße: 40 x 60 x 29,0
Artikel-Nr.:
     2813-380-1072
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     131800
EAN/GTIN:
     4015613418193
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
Bartscher Elektroherd 600, 2 Felder, TG |Inklusive: - | Maße: 40 x 60 x 29,0 cm. Gewicht:17 kg
Elektroherd 600, 2 Felder, TG | Serie 600 - Leistungsstarke Kochgeräte durch praktische Modulbauweise mit geringem Platzbedarf. Aufbau und Ausstattung der Kochzeile nach Ihren Bedürfnissen. Geräte aus hochwertigem Chromnickelstahl 18/10 stehen für lange Lebensdauer bei kompakter Ausführung. | Art der Kochstellen: Glaskeramik • Geräte-Anschluss: 3 NAC • Material Kochfläche: Glas • Typ: Tischgerät • Anzahl Kochstellen: 2 • Verteilung Kochstellen: 1 x 2,5 kW, 1 x 1,8 kW • Frequenz: 50/60 Hz • Betriebsart: Elektro • Spannung;400 V • Material;CNS 18/10 • Serie;600 • Anschlusswert;4,3 kW • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 40 x 60 x 290 cm. Gewicht: 17 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
40.00 cm
Breite:
60.00 cm
Höhe:
29.00 cm
Gewicht:
17.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.143,78*
€ 1.282,84*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.171,26*
€ 1.320,95*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.282,84*
€ 1.526,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.273,53*
€ 1.515,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.217,07*
€ 1.448,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.181,17*
€ 1.405,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.143,78*
€ 1.361,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
131850
ab € 1.716,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.