Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Partytopf 9L | Farbe: Schwarz | Maße:34,5 x 34,5 x 36,0 cm. Gewicht:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Partytopf 9L | Farbe: Schwarz | Maße:34,5 x 34,5 x 36,0 cm. Gewicht:
Bartscher Partytopf 9L | Farbe: Schwarz | Maße:34,5 x 34,5 x 36,0 cm. Gewicht:
Artikel-Nr.:
     2813-380-1605
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     100054
EAN/GTIN:
     4015613353432
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrischer Suppentopf
Elektrischer Topf
Partytopf
Suppenkessel
Bartscher Partytopf 9L | Farbe: Schwarz | Maße:34,5 x 34,5 x 36,0 cm. Gewicht: 4,5 kg
Partytopf 9L | Farbe: Schwarz • Beheizungs-Art: Indirekt • Innentopf: Edelstahl ,Herausnehmbar • Frequenz: 50/60 Hz • Inhalt: 9 Liter • Temperaturbereich von: 30 °C • Spannung: 230 V • Temperaturbereich bis: 95 °C • Temperaturregelung: Stufenlos • Kontrollleuchte: Aufheizen • Steuerung;Knebel ,- • Inklusive;8 Suppenbeschriftungen, magnetisch haftend • Material;Stahlblech ,Lackiert ,Edelstahl • Deckel-Eigenschaften;Abnehmbar, mit Griff ,Drehbar ,Griff hitzeisoliert ,Klappbar ,Löffelaussparung • Anschlusswert;0,4 kW | Maße: 34,5 x 34,5 x 360 cm. Gewicht: 4,5 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
34.50 cm
Breite:
34.50 cm
Höhe:
36.00 cm
Durchmesser:
34.50 cm
Gewicht:
4.50 kg
Volumen:
9.00 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 69,63*
€ 86,79*
€ 5,00*
ab € 71,77*
€ 89,36*
Frei Haus
ab € 73,97*
€ 91,94*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 78,90*
€ 97,08*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
601177
ab € 89,65*
Ähnlich
Bartscher
A150510
ab € 118,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.