Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Toast- /Überbackgerät, doppelt | AnzahlEbenen: 2 | Maße: 40 x 37 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Toast- /Überbackgerät, doppelt | AnzahlEbenen: 2 | Maße: 40 x 37 x
Bartscher Toast- /Überbackgerät, doppelt | AnzahlEbenen: 2 | Maße: 40 x 37 x
Bartscher Toast- /Überbackgerät, doppelt | AnzahlEbenen: 2 | Maße: 40 x 37 x
Bartscher Toast- /Überbackgerät, doppelt | AnzahlEbenen: 2 | Maße: 40 x 37 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-1644
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A151600
EAN/GTIN:
     4015613385549
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Imbiss-Toaster
Imbisstoaster
Bartscher Toast- /Überbackgerät, doppelt | AnzahlEbenen: 2 | Maße: 40 x 37 x 40,5 cm. Gewicht: 10,3kg
Toast- /Überbackgerät, doppelt | Anzahl Ebenen: 2 • Timer: Ja • Höhe Innen, je: 50 mm • Ausführung: Toastbackgerät • Wärmequelle: Quartz-Heizstrahler • Anschlusswert: 3 kW • Tiefe Innen: 240 mm • Spannung: 230 V • Breite innen: 355 mm • Zeiteinstellung bis: 15 Minute(n) • Steuerung;Elektronisch ,Knebel • Frequenz;50/60 Hz • Material;Edelstahl • Inklusive;1 Toastzange • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 40 x 37 x 405 cm. Gewicht: 10,3 kg

Weitere Informationen:
Länge:
40.00 cm
Breite:
37.00 cm
Höhe:
40.50 cm
Gewicht:
10.30 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 174,75*
€ 212,47*
Frei Haus
ab € 180,48*
€ 218,99*
Frei Haus
ab € 186,05*
€ 225,70*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,58*
€ 231,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,47*
€ 252,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,35*
€ 249,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,09*
€ 241,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,06*
€ 232,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,75*
€ 207,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A151300
ab € 141,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.