Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Vakuumier-Beutel G1,2L | Sous-Videgeeignet: Ja | Maße: 16 x 25 x 2,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bartscher Vakuumier-Beutel G1,2L | Sous-Videgeeignet: Ja | Maße: 16 x 25 x 2,5
Bartscher Vakuumier-Beutel G1,2L | Sous-Videgeeignet: Ja | Maße: 16 x 25 x 2,5
Bartscher Vakuumier-Beutel G1,2L | Sous-Videgeeignet: Ja | Maße: 16 x 25 x 2,5
Bartscher Vakuumier-Beutel G1,2L | Sous-Videgeeignet: Ja | Maße: 16 x 25 x 2,5
Bartscher Vakuumier-Beutel G1,2L | Sous-Videgeeignet: Ja | Maße: 16 x 25 x 2,5
Bartscher Vakuumier-Beutel G1,2L | Sous-Videgeeignet: Ja | Maße: 16 x 25 x 2,5
Bartscher Vakuumier-Beutel G1,2L | Sous-Videgeeignet: Ja | Maße: 16 x 25 x 2,5
Artikel-Nr.:
     2813-380-1657
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     300411
EAN/GTIN:
     4015613459196
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Niedertemperaturgarer
Sous-vide Gerät
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel
Bartscher Vakuumier-Beutel G1,2L | Sous-Videgeeignet: Ja | Maße: 16 x 25 x 2,5 cm. Gewicht:0,32 kg
Vakuumier-Beutel G1,2L | Sous-Vide geeignet: Ja • Ausführung: Gaufriert (einseitig geriffelt) • Beutelgröße: 160 x 250 mm • Material: PA-PE 20/70 • Eigenschaften: 4-lagig ,Frei von Weichmachern ,Geschmacks- und geruchsneutral ,Hitzebeständig bis 95 °C ,Lebensmittelecht • Bestellmengeneinheit: 1 Karton ( 50 Beutel) • Ausgelegt für: Außen-Vakuumiergeräte • Inhalt: 1,2 Liter | Maße: 16 x 25 x 25 cm. Gewicht: 0,32 kg

Weitere Informationen:
Länge:
16.00 cm
Breite:
25.00 cm
Höhe:
0.10 cm
Gewicht:
0.30 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,61*
€ 10,65*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,68*
€ 10,74*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 8,71*
€ 12,02*
25 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,20*
ab € 11,65*
€ 15,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,65*
€ 12,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,37*
€ 12,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,98*
€ 11,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,70*
€ 11,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,37*
€ 11,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,61*
€ 9,06
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1522* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
300412
ab € 9,12*
Ähnlich
Bartscher
300413
ab € 16,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.