Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Druckminderer für Dämpfer |Betriebstemperatur max.: 65 °C | Maße: 9,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Druckminderer für Dämpfer |Betriebstemperatur max.: 65 °C | Maße: 9,5
Bartscher Druckminderer für Dämpfer |Betriebstemperatur max.: 65 °C | Maße: 9,5
Artikel-Nr.:
     2813-380-1969
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     533051
EAN/GTIN:
     4015613468617
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
druckminderer 3/4"
Bartscher Druckminderer für Dämpfer |Betriebstemperatur max.: 65 °C | Maße: 9,5 x 7,5x 5,0 cm. Gewicht: 0,4 kg
Druckminderer für Dämpfer | Ab Wasserhärten von 5° d. H. empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärters sowie einen Wasserdruck von maximal 3 bar. | Betriebstemperatur max.: 65 °C • Eingangsdruck max.: 16 bar • Wasserdruck: 1 - 6 bar (voreingestellt auf 3 bar) • Anschluss: 3/4" • Material: Messing ,Verchromt• | Maße: 9,5 x 7,5 x 50 cm. Gewicht: 0,4 kg

Weitere Informationen:
Länge:
9.50 cm
Breite:
7.50 cm
Höhe:
5.00 cm
Gewicht:
0.40 kg
Weitere Suchbegriffe: druckminderer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 41,92*
€ 53,79*
€ 5,46*
ab € 43,28*
€ 55,45*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 43,69*
€ 55,97*
Frei Haus
ab € 44,29*
€ 57,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.