Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Regalsystem Kit 3, B1500 | Bausatzbestehend aus: 2 Regalständern ,16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Regalsystem Kit 3, B1500 | Bausatzbestehend aus: 2 Regalständern ,16
Bartscher Regalsystem Kit 3, B1500 | Bausatzbestehend aus: 2 Regalständern ,16
Bartscher Regalsystem Kit 3, B1500 | Bausatzbestehend aus: 2 Regalständern ,16
Bartscher Regalsystem Kit 3, B1500 | Bausatzbestehend aus: 2 Regalständern ,16
Bartscher Regalsystem Kit 3, B1500 | Bausatzbestehend aus: 2 Regalständern ,16
Bartscher Regalsystem Kit 3, B1500 | Bausatzbestehend aus: 2 Regalständern ,16
Artikel-Nr.:
     2813-380-1973
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     603152
EAN/GTIN:
     4015613529073
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Grundregalsystem
Gastronorm-Grundregalsystem
Gastronomie-Regal
Kühlzellen-Regal
Bartscher Regalsystem Kit 3, B1500 | Bausatzbestehend aus: 2 Regalständern ,16 Einlegeböden |Maße: 150 x 36 x 180,0 cm. Gewicht:
Regalsystem Kit 3, B1500 | Bausatz bestehend aus: 2 Regalständern ,16 Einlegeböden • Regalböden höhenverstellbar: Ja • Montage-Art: Stecksystem • Tragfähigkeit gesamt, max.: 600 kg • Gastronorm: 1/1 GN ,1/2 GN ,1/3 GN ,2/3 GN • Inklusive: Montagematerial • Eigenschaften: Praktischer Zweitnutzen durch den Einsatz von GN-Behältern anstatt Regalböden • Tragfähigkeit pro Boden, max.: 165 kg • Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage) • Material: Aluminium ,Copolymer • GN-fähig;Ja • Anzahl Regalböden;4 • Regal-Art;Standregal • Einsatzbereich;Feuchträume ,Großküchen ,Kühlräume ,Kühlzellen ,Sterilgutlager ,Tiefkühlzellen • Breite Regalböden;1442 mm • Ausführung Regalböden;Gelocht • Tiefe Regalböden;360 mm • Wichtiger Hinweis;-• | Maße: 150 x 36 x 1800 cm. Gewicht: 17,6 kg

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
150.00 cm
Breite:
36.00 cm
Höhe:
180.00 cm
Gewicht:
17.60 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 466,20*
€ 545,79*
Frei Haus
ab € 477,02*
€ 562,13*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 485,20*
€ 570,43*
Frei Haus
ab € 490,79*
€ 574,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,79*
€ 649,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,27*
€ 642,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,63*
€ 617,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,97*
€ 597,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,20*
€ 554,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
603151
ab € 368,56*
Ähnlich
Bartscher
603150
ab € 443,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.