Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Unterbau offen, 650, B700, CNS |Höhenverstellbar von: 560 mm | Maße:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Unterbau offen, 650, B700, CNS |Höhenverstellbar von: 560 mm | Maße:
Bartscher Unterbau offen, 650, B700, CNS |Höhenverstellbar von: 560 mm | Maße:
Artikel-Nr.:
     2813-380-2094
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     112121
EAN/GTIN:
     4015613550237
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Gastronomie-Unterbau
Bartscher Unterbau offen, 650, B700, CNS |Höhenverstellbar von: 560 mm | Maße: 70 x 53,5 x56,0 cm. Gewicht: 12,4 kg
Unterbau offen, 650, B700, CNS | Serie 650 - Eine Kochserie für die Profi-Küche. Sie zeichnet sich aus durch optimale Energieausnutzung, leistungsstarke Geräte und eine hohe Reinigungsfreundlichkeit. Durch die Modulbauweise ist sie leicht kombinierbar und variabel in der Anordnung. Der Geräteaufbau ist komplett aus Chromnickelstahl 18/10. | Höhenverstellbar von: 560 mm • Serie: 650 • Füße höhenverstellbar: Ja • Höhenverstellbar bis: 660 mm • Unterbau-Art: Offen • Material: CNS 18/10 | Maße: 70 x 53,5 x 560 cm. Gewicht: 12,4 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
70.00 cm
Breite:
53.50 cm
Höhe:
56.00 cm
Gewicht:
12.40 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,05*
€ 391,68*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 394,78*
€ 465,00*
Frei Haus
ab € 464,50*
€ 545,41*
Frei Haus
ab € 474,83*
€ 557,03*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,00*
€ 553,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,54*
€ 548,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,47*
€ 520,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,83*
€ 505,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,78*
€ 469,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.