Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Griddleplatte 650, B600, 1/2-1/2 |Breite Bratfläche: 596 mm | Maße:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Griddleplatte 650, B600, 1/2-1/2 |Breite Bratfläche: 596 mm | Maße:
Bartscher Griddleplatte 650, B600, 1/2-1/2 |Breite Bratfläche: 596 mm | Maße:
Artikel-Nr.:
     2813-380-2115
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     115120
EAN/GTIN:
     4015613549149
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bartscher griddleplatte elektro
Bartscher Griddleplatte 650, B600, 1/2-1/2 |Breite Bratfläche: 596 mm | Maße: 60 x 65 x 29,5cm. Gewicht: 51 kg
Griddleplatte 650, B600, 1/2-1/2 | Serie 650 - Eine Kochserie für die Profi-Küche. Sie zeichnet sich aus durch optimale Energieausnutzung, leistungsstarke Geräte und eine hohe Reinigungsfreundlichkeit. Durch die Modulbauweise ist sie leicht kombinierbar und variabel in der Anordnung. Der Geräteaufbau ist komplett aus Chromnickelstahl 18/10. | Breite Bratfläche: 596 mm • Spannung: 400 V • Anzahl Heizzonen: 2 • Ausführung Bratfläche: 1/2 glatt, 1/2 gerillt • Serie: 650 • Heizzonen getrennt regelbar: Ja • Temperaturbereich von: 50 °C • Eigenschaften: Fettauffangbehälter ,Spritzschutz • Frequenz: 50/60 Hz • Geräte-Anschluss: 3 NAC • Anschlusswert;7,8 kW • Kontrollleuchte;Aufheizen • Material Bratfläche;Stahl • Sicherheitsthermostat;Ja • Inklusive;- • Betriebsart;Elektro • Typ;Tischgerät • Material;CNS 18/10 • Tiefe Bratfläche;555 mm • Temperaturbereich bis;300 °C • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 60 x 65 x 295 cm. Gewicht: 51 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
65.00 cm
Breite:
60.00 cm
Höhe:
29.50 cm
Weitere Suchbegriffe: bratplatte elektro, bratplatte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.532,96*
€ 1.712,84*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.755,79*
€ 1.946,83*
Frei Haus
ab € 2.092,62*
€ 2.283,67*
Frei Haus
ab € 2.132,33*
€ 2.331,69*
4 Tage
unbekannt
€ 19,99*
ab € 2.604,42*
€ 2.805,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.946,83*
€ 2.316,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.927,98*
€ 2.294,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.843,03*
€ 2.193,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.797,89*
€ 2.139,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.755,79*
€ 2.089,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.