Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Rostbräter 650, B400, TG | TiefeBratfläche: 420 mm | Maße: 40 x 65 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Rostbräter 650, B400, TG | TiefeBratfläche: 420 mm | Maße: 40 x 65 x
Bartscher Rostbräter 650, B400, TG | TiefeBratfläche: 420 mm | Maße: 40 x 65 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-2116
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     115137
EAN/GTIN:
     4015613549002
Suchbegriffe:
Rostbräter
Wurstbräter
rostbräter
Bartscher Rostbräter 650, B400, TG | TiefeBratfläche: 420 mm | Maße: 40 x 65 x 29,5 cm.Gewicht: 21,8 kg
Rostbräter 650, B400, TG | Serie 650 - Eine Kochserie für die Profi-Küche. Sie zeichnet sich aus durch optimale Energieausnutzung, leistungsstarke Geräte und eine hohe Reinigungsfreundlichkeit. Durch die Modulbauweise ist sie leicht kombinierbar und variabel in der Anordnung. Der Geräteaufbau ist komplett aus Chromnickelstahl 18/10. | Tiefe Bratfläche: 420 mm • Serie: 650 • Anschlusswert: 4,08 kW • Spannung: 400 V • Geräte-Anschluss: 3 NAC • Fettauffangbehälter: Ja • Material: CNS 18/10 • Breite Bratfläche: 250 mm • Anzahl Heizzonen: 1 • Frequenz: 50/60 Hz • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 40 x 65 x 295 cm. Gewicht: 21,8 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
40.00 cm
Breite:
65.00 cm
Höhe:
29.50 cm
Gewicht:
21.80 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.468,27*
€ 1.632,57*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 1.818,19*
€ 2.008,61*
Frei Haus
ab € 2.161,59*
€ 2.356,12*
Frei Haus
ab € 2.202,04*
€ 2.405,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.008,61*
€ 2.390,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.989,15*
€ 2.367,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.902,08*
€ 2.263,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.856,25*
€ 2.208,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.818,19*
€ 2.163,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.