Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Nudelkocher 650, B600, 28L, 3K | Spannung: 400 V | Maße: 60 x 65 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Nudelkocher 650, B600, 28L, 3K | Spannung: 400 V | Maße: 60 x 65 x
Bartscher Nudelkocher 650, B600, 28L, 3K | Spannung: 400 V | Maße: 60 x 65 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-2117
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     115138
EAN/GTIN:
     4015613549064
Suchbegriffe:
Nudel-Kocher
Nudelkocher
Pasta-Station
Pastamaschine

Bartscher Nudelkocher 650, B600, 28L, 3K | Spannung: 400 V | Maße: 60 x 65 x 295 cm. Gewicht: 29 kg
Nudelkocher 650, B600, 28L, 3K | Serie 650 - Eine Kochserie für die Profi-Küche. Sie zeichnet sich aus durch optimale Energieausnutzung, leistungsstarke Geräte und eine hohe Reinigungsfreundlichkeit. Durch die Modulbauweise ist sie leicht kombinierbar und variabel in der Anordnung. Der Geräteaufbau ist komplett aus Chromnickelstahl 18/10. | Spannung: 400 V • Geräte-Anschluss: 3 NAC • Tiefe Korb: 310 mm • Anzahl Becken: 1 • Beckeninhalt: 28 Liter • Anzahl Körbe: 3 • Serie: 650 • Material: CNS 18/10 • Höhe Korb: 125 mm • Breite Becken: 490 mm • Höhe Becken;180 mm • Typ;Tischgerät • Eigenschaften;Mit Wasserzulauf- und Ablaufhahn • Frequenz;50/60 Hz • Betriebsart;Elektro • Breite Korb;145 mm • Anschlusswert;9 kW • Füße höhenverstellbar;Nein • Tiefe Becken;340 mm | Maße: 60 x 65 x 295 cm. Gewicht: 29 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
65 cm
Breite:
60 cm
Höhe:
30 cm
Gewicht:
29.00 kg
Volumen:
0.32 Liter
Weitere Suchbegriffe: Pastastation, nudel kocher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.779,97*
€ 1.999,18*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 2.094,40*
€ 2.315,94*
11 Tage
3
Frei Haus
ab € 2.417,82*
€ 2.661,11*
Frei Haus
ab € 2.460,21*
€ 2.715,30*
Frei Haus
ab € 2.533,98*
€ 2.772,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.315,94*
€ 2.755,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.292,29*
€ 2.727,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.186,12*
€ 2.601,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.130,34*
€ 2.535,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.094,40*
€ 2.492,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.