Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nudelkocher 650,B600,28L,3K 115138


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Nudelkocher 650, B600, 28L, 3K |Spannung: 400 V | Maße: 60 x 65 x
Bartscher Nudelkocher 650, B600, 28L, 3K |Spannung: 400 V | Maße: 60 x 65 x
Artikel-Nr.:
     3517K-68660701
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     115138
EAN/GTIN:
     4015613549064
Suchbegriffe:
Nudel-Kocher
Nudelkocher
Pasta-Station
Pastamaschine

Nudelkocher 650,B600,28L,3K 115138

Serie 650 - Eine Kochserie für die Profi-Küche. Sie zeichnet sich aus durch optimale Energieausnutzung, leistungsstarke Geräte und hohe Reinigungsfreundlichkeit. Die Modulbauweise ist leicht kombinierbar und variabel in der Anordnung. Der Geräteaufbau ist komplett aus Chromnickelstahl 18/10.
Weitere Informationen:
Inhalt:
28 l
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Pastastation, nudel kocher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.782,78*
€ 1.942,72*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.093,50*
€ 2.254,86*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.468,60*
€ 2.649,24*
Frei Haus
ab € 2.532,84*
€ 2.705,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.649,24*
€ 3.152,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.619,28*
€ 3.116,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.531,20*
€ 3.012,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.487,91*
€ 2.960,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.468,60*
€ 2.937,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.