Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Gasherd 600, B600, 4FL, EBO |Pilotflamme: Ja | Maße: 60 x 60 x 90,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Gasherd 600, B600, 4FL, EBO |Pilotflamme: Ja | Maße: 60 x 60 x 90,0
Bartscher Gasherd 600, B600, 4FL, EBO |Pilotflamme: Ja | Maße: 60 x 60 x 90,0
Artikel-Nr.:
     2813-380-2142
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     1315563
EAN/GTIN:
     4015613547510
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
Bartscher Gasherd 600, B600, 4FL, EBO |Pilotflamme: Ja | Maße: 60 x 60 x 90,0 cm.Gewicht: 58,5 kg
Gasherd 600, B600, 4FL, EBO | Serie 600 - Leistungsstarke Kochgeräte durch praktische Modulbauweise mit geringem Platzbedarf. Aufbau und Ausstattung der Kochzeile nach Ihren Bedürfnissen. Geräte aus hochwertigem Chromnickelstahl 18/10 stehen für lange Lebensdauer bei kompakter Ausführung. | Pilotflamme: Ja • Inklusive: 1 Rost ,1 Backblech • Temperaturbereich von: 50 °C • Anzahl Kochstellen: 4 • Höhe Backofen: 315 mm • Backofen-Spannung: 230 V • Backofen-Anschlusswert: 2,2 kW • Backofen-Anschluss: Steckerfertig • Material: CNS 18/10 ,Glas • Frequenz: 50 Hz • Anschlusswert;19 kW • Gas-Art;Flüssiggas (50 mbar) ,Erdgasdüsen H (20 mbar) und L (20 mbar) sind beigelegt • Füße höhenverstellbar;Ja • Art der Kochstellen;Gas • Backofen-Eigenschaften;Doppeltürverglasung • Tiefe Backofen;380 mm • Breite Backofen;450 mm • Typ;Standgerät • Backofen-Funktionen;Umluft ,Grill ,Ober- /Unterhitze • Eigenschaften;- • Verteilung Kochstellen;2 x 3,5 kW (vorne), 2 x 6 kW (hinten) • Backofen-Art;Elektro • Multifunktions-Backofen;Ja • Betriebsart;Elektro / Gas • Temperaturbereich bis;250 °C • Serie;600 • Backofen-Volumen;58 Liter | Maße: 60 x 60 x 900 cm. Gewicht: 58,5 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
60.00 cm
Breite:
62.00 cm
Höhe:
98.50 cm
Gewicht:
63.30 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.819,95*
€ 1.995,11*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 1.859,75*
€ 2.019,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.019,89*
€ 2.403,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.002,81*
€ 2.383,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.924,32*
€ 2.289,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.881,91*
€ 2.239,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.859,75*
€ 2.213,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.